農園芸ホース

農園芸ホース - 三洋化成農園芸ホース - 三洋化成農園芸ホース - 三洋化成
(4件のレビュー)

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50内容量1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法(長さ)
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40360923NE1520D 50BK1550mドラム15×20(環境温度23℃時)0.220
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40360932NE1824D 50BK1850mドラム18×24(環境温度23℃時)0.1724
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
40360941NE2531K 50BK2550mカセ25×31(環境温度23℃時)0.1331
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 家庭菜園 散水 洗車
有限会社 旭川環境

リピーターになります。折れにくく、炎天下でもねちょねちょになりません。っホース内も藻がついたことはなく、洗車でも折れないので、万能でおすすめな商品です。

対象商品 : 40360932
2023-08-30
用途: 温室での水やり作業
農・林・水産業

いろんなホースを使いましたが、値段・強度・軽さの
バランスが今のところ一番です。今後値段が上がって
いくようなら他を探します。

1が参考にしています
対象商品 : 40360932
2021-03-28
用途: 放水時
さわ農園農・林・水産業

安定の使用感ですね。
近所のホーセンターと同じ商品で価格が安いのが魅力です。

対象商品 : 40360941
2020-05-09
用途: 農作業時に使用しております。潅水作業。
農・林・水産業

カプラー等への取り付け作業が、非常に簡単であり作業性が良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする