曜日別特売

抗菌クリアホース

抗菌クリアホース - 三洋化成抗菌クリアホース - 三洋化成抗菌クリアホース - 三洋化成抗菌クリアホース - 三洋化成抗菌クリアホース - 三洋化成抗菌クリアホース - 三洋化成
(1件のレビュー)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。
食品衛生法(厚生省告示20号)適合。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40361045KC-15195L 5G5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40361054KC-15195L 10G10
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40361063KC-15195L 20G20
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
40361072KC-15195L 30G30
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
40361081KC-15195D 50G50
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 調理場清掃
製造業

丈夫な所が気に入っていますが、少し重いので、
もう少し軽い方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする