DAIKEN(旧:大建工業)
遮音シート 940B
防音性能を高める基礎材料。
防音内装材と併用すればさらに効果的です。
コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
幅(mm)
940
材質
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
質量(kg)
20
規格
防衛省民家騒音防止工事適合品
表面
不織布張り
面密度(kg/m
2
)
2.1
裏面
エンボス加工
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/16
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40362095
GB03022
¥
32,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください