DAIKEN(旧:大建工業)
遮音マット S18
木造住宅のフローリングの下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
高い防音性能がありますから、2世帯住宅の2階床下地材としても適しています。
厚さ(mm)
18
長さ(mm)
909
幅(mm)
606
適合
西日本用
材質
特殊非加硫ゴム
寸法(mm)
606×909
質量(kg)
14.8
面密度(kg/m
2
)
27
ふち仕上
四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/37
内容量
1箱(2枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40362147
GB08041W
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください