曜日別特売

ぴったりサンダーホワイト クッション付

ぴったりサンダーホワイト クッション付 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
クッション材(約4mm)付きのため滑らかなサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。

仕様クッション付ホワイトクッション約4mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037180713-7079
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40371807
2017-07-11
用途: ダイノックシート工事、下地作り
スマイル建設業・工事業

下地処理は、大切なことです。このハンドサンダーはクッションがあることで、作業が随分楽ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする