曜日別特売

1行ブラシ

1行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)1行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)1行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)1行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(5件のレビュー)

豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。

毛丈(mm)15材質豚毛内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
サイズ
タイプ
毛先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037223613-5080270(9寸)穴なし9寸穴なし270
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4037224513-5081270(9寸)穴開き9寸穴開き270
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4037225413-5082330(11寸)穴なし11寸穴なし330
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4037226313-5083330(11寸)穴開き11寸穴開き330
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40372245
2021-04-11
用途: クロス貼り
建設業・工事業

クロス貼りの際の撫でブラシの定番です。使いやすいです。

対象商品 : 40372236
2020-10-15
用途: 襖の張替え等
アロウライフ企画その他業種

襖の張替え用に購入し使用したが、程よい毛の硬さでしっくりなじみきれいに貼れた

対象商品 : 40372254
2020-05-01
用途: クロスのシワ伸ばし・エア抜き
IP.SHINJI建設業・工事業

毛足も丁度良く幅が広く早く施工できるので、何度か購入しています。

対象商品 : 40372236
2020-04-25
用途: クロス張り替え
建設業・工事業

まだ使用してないですが、ちょっとコシが強い様な気がします。

対象商品 : 40372236
2012-05-26
用途: クロスを貼る時の空気を逃す。

価格も安く、毛も柔らかすぎず、持ち手に力が入りやすく、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする