曜日別特売

PC1行ブラシ 9寸

PC1行ブラシ 9寸 - KLASS(クラス/旧:極東産機)PC1行ブラシ 9寸 - KLASS(クラス/旧:極東産機)PC1行ブラシ 9寸 - KLASS(クラス/旧:極東産機)PC1行ブラシ 9寸 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

腰が強く摩耗しにくい豚毛を使用しています。
柄にはPCを使用した一行タイプのウス型撫ブラシです。

寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15種別穴開き材質豚毛内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037227212-5060オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4037228112-5063ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
4037229712-5064グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
4037230612-5065イエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40372306
2023-11-20
用途: クロス貼り
インテリアYTR建設業・工事業

1番安くて使いやすいのでへたればまた買い替えやすい道具です。
けっこう長持ちもします。
高い材料の場合には別なハケを使った方がいいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする