曜日別特売

高級2行ブラシ

高級2行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)高級2行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)高級2行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(3件のレビュー)

豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。

毛丈(mm)15材質豚毛内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
サイズ
タイプ
毛先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037239412-5094270(9寸)穴なし9寸穴なし270
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
4037240312-5095270(9寸)穴開き9寸穴開き270
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
4037241212-5096330(11寸)穴開き11寸穴開き330
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40372403
2022-01-06
用途: クロス貼り
建設業・工事業

とてもいいです。
毎回買ってます
一番使いやすいですわ

対象商品 : 40372403
2020-08-13
用途: クロス貼り
製造業

夏場はのりの乾燥が早く、素早く圧着しなくてはなりません。力を入れて扱ってもハケの変形、ヘタリがなく、毛先が短くなるまで使えそうです。

対象商品 : 40372403
2015-12-23
用途: 仕事でクロスを貼ります
建設業・工事業

新しいものは使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする