ミトロイ
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40435473
HL500
1セット(5本組)
(mm)0.71/0.89/1.27/1.5/2
8
¥
2,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40435482
HL700
1セット(7本)
(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
126
¥
5,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40435491
HL800
1セット(8本組)
(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8
230
¥
7,290
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
40435507
HL900
1セット(9本組)
(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
412
¥
10,050
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください