ミトロイ
L型ホローレンチ ロング
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
全16種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
0.71
0.89
1.27
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40435516
HL07
0.2
63
0.71
8
¥
580
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
40435525
HL09
0.4
71
0.89
10
¥
490
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
40435534
HL13
1
79
1.27
12
¥
470
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
40435543
HL15
3
89
1.5
14
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
40435552
HL20
4
99
2
16
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
40435561
HL25
7
111
2.5
18
¥
500
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
40435577
HL30
10
124
3
20
¥
540
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
40435586
HL40
20
139
4
24
¥
710
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
40435595
HL50
33
157
5
28
¥
970
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
40435604
HL60
52
179
6
32
¥
1,490
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
40435613
HL80
103
199
8
34
¥
1,820
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
40435622
HL100
181
223
10
40
¥
2,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
40435631
HL120
292
250
12
45
¥
3,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
40435647
HL140
454
280
14
56
¥
5,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
40435656
HL170
760
320
17
63
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
40435665
HL190
1070
360
19
70
¥
10,150
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください