ミトロイ
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
セット内容
(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
質量(g)
324
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40435674
HL900B
¥
7,870
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください