曜日別特売

L型ホローレンチ ロング

L型ホローレンチ ロング - ミトロイL型ホローレンチ ロング - ミトロイ
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
寸法S(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40435683HL1/20#01/20#3・#4#1・#2#1・#2
490
319
351(税込)
7日以内出荷
40435692HL1/16#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
490
319
351(税込)
7日以内出荷
40435701HL5/64#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
490
329
362(税込)
7日以内出荷
40435717HL3/32#4・#53/32#10#8#8
590
379
417(税込)
7日以内出荷
40435726HL7/64#67/64---
590
379
417(税込)
7日以内出荷
40435735HL1/8-1/81/4"#10#10
590
379
417(税込)
7日以内出荷
40435744HL9/64#89/64---
590
379
417(税込)
7日以内出荷
40435753HL5/32#105/325/16"1/4"1/4"
700
439
483(税込)
7日以内出荷
40435762HL3/161/4"3/163/8"5/16"5/16"
800
519
571(税込)
7日以内出荷
40435771HL7/32-7/327/16"3/8"3/8"
910
559
615(税込)
7日以内出荷
40435787HL1/45/16"1/41/2"-7/16"
960
599
659(税込)
7日以内出荷
40435796HL5/163/8"5/165/8"1/2"1/2"
1,150
729
802(税込)
7日以内出荷
40435805HL3/87/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
1,740
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする