ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
(1件のレビュー)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
仕様
ホルダー付
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40435814
HBS500
1セット(5本組)
二面幅(長辺×短辺)mm:2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)
72
¥
4,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
40435823
HBS700
1セット(7本組)
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)
76
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40435832
HBS800
1セット(8本組)
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)、8(100×36)
138
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
40435841
HBS900
1セット(9本組)
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)
244
¥
9,320
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください