ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
寸法S(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40436112
HBL1/20
#0
1/20
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
40436121
HBL1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
40436137
HBL5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
40436146
HBL3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
910
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
40436155
HBL7/64
#6
7/64
-
-
-
¥
910
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
40436164
HBL1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
910
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
40436173
HBL9/64
#8
9/64
-
-
-
¥
910
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
40436182
HBL5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
970
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
40436191
HBL3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
40436207
HBL7/32
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
1,230
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
40436216
HBL1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
40436225
HBL5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
40436234
HBL3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
40436243
HBL7/16
9/16"
7/16
-
-
-
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40436252
HBL1/2
5/8"
1/2
7/8"
-
3/4"
¥
5,190
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
40436261
HBL9/16
-
9/16
-
-
-
¥
8,090
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
40436277
HBL5/8
3/4"
5/8
1-1/4"・1-3/8"
-
-
¥
10,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
40436286
HBL3/4
7/8"・1"
3/4
1/2"
-
-
¥
13,770
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください