曜日別特売

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング - ミトロイ
(3件のレビュー)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40436541HBL15SM1.6・M2M3--411-4175
1,090
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
40436557HBL20SM2.5M4M3M3411-4221
1,090
779
857(税込)
当日出荷
40436566HBL25SM3M5M4M4411-4248
1,160
859
945(税込)
当日出荷
40436575HBL30SM4M6M5M5411-4264
1,180
869
956(税込)
当日出荷
40436584HBL40SM5M8M6M6411-4281
1,250
919
1,011(税込)
当日出荷
40436593HBL50SM6M10M8M8411-4302
1,430
999
1,099(税込)
当日出荷
40436602HBL60SM8M12・M14M10M10411-4329
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40436611HBL80SM10M16M12M12411-4345
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40436627HBL100SM12M18・M20M14・M16M14・M16411-4116
3,150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40436636HBL120S----411-4132
5,850
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40436645HBL140S----411-4159
7,310
5,398
5,938(税込)
当日出荷
40436654HBL170SM20・M22---411-4191
12,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40436663HBL190S----411-4205
15,210
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436611
2023-11-07
用途: 三菱キャンタードレンプラグ締
有限会社永瀧建設鉱業

注文はHL120をしたつもりが別の商品が届きました、悩んでいます

MonotaROからの回答

お客様が購入された注文コード40436611ですが、HBL80Sの商品で、HBL120Sは、注文コード40436636になります。
何かご不明な点等ございましたら、弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

対象商品 : 40436566
2020-11-21
用途: CAM(自動裁断機)の保守保全作業で使用

『ミトロイのLハン・セット』を10数年来使っています。
個人的には『PB』よりも使いやすいと自負しております。

対象商品 : 40436593
2018-10-20
用途: 自転車整備

よく使うサイズをバラで売っていただいて非常に助かっております。国産の六角ではミトロイを一番信頼して使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする