ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
(1件のレビュー)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40436672
HBL700BS
1セット(7本)
(inch)3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
188
¥
8,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
40436697
HBL1300BS
1セット(13本組)
(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
338
¥
15,070
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
40436681
HBL900BS
1セット(9本組)
(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
288
¥
10,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください