曜日別特売

L型ホローレンチ ボールポイント ネオ

L型ホローレンチ ボールポイント ネオ - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ - ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ - ミトロイ
(2件のレビュー)

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40436882HBL15NM1.6・M2M3--
1,050
679
747(税込)
当日出荷
40436891HBL20NM2.5M4M3M3
1,080
719
791(税込)
当日出荷
40436907HBL25NM3M5M4M4
1,130
829
912(税込)
当日出荷
40436916HBL30NM4M6M5M5
1,160
859
945(税込)
当日出荷
40436925HBL40NM5M8M6M6
1,200
879
967(税込)
当日出荷
40436934HBL50NM6M10M8M8
1,350
899
989(税込)
当日出荷
40436943HBL60NM8M12・M14M10M10
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
40436952HBL80NM10M16M12M12
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40436961HBL100NM12M18・M20M14・M16M14・M16
3,090
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40436977HBL120NM14M22・M24M18・M20M18・M20
5,350
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
40436986HBL140NM16・M18-M22・M24M22・M24
6,740
4,898
5,388(税込)
当日出荷
40436995HBL170NM20・M22---
10,940
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436916
2022-12-18
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

スプロケのホローセットを締めるのにとても便利なのですが、トルクを考えずにグイグイ締めていると結構折れます。

対象商品 : 40436934
2020-09-28
用途: 組立作業

首下ショートはもちろん,通常のロング六角レンチの
短い側では届かない。
ショート六角レンチでは持ち手が短すぎて力が入らず
本締めできない。
これならば,ショート六角レンチの長い側を
ロング六角レンチで扱うような「かゆいところに手が届く」!
よく使うサイズだけの購入だが,とても便利になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする