ミトロイ
折りたたみホローレンチ セット
握りやすく締めやすい。
レンチ交換が簡単
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
タイプ
スタンダード
セット内容
(inch)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)
248
内容量
1セット(6本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40437083
HW100
¥
4,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください