曜日別特売

T型ホローレンチ 差替式

T型ホローレンチ 差替式 - ミトロイ
サイズ規格ミリ先端形状六角仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型本体長さ(mm)100内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビット全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40437442THC-100-50S50150
13,570
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
40437451THC-100-100S100200
14,310
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
40437467THC-100-150S150250
15,130
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
40437476THC-100-200S200300
16,690
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする