ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ) - ミトロイ
(10件のレビュー)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法S(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40437844302.5HT2.5
1,160
699
769(税込)
当日出荷
40437853303HT3
1,160
699
769(税込)
当日出荷
40437862304HT4
1,160
699
769(税込)
当日出荷
40437871305HT5
1,210
729
802(税込)
当日出荷
40437887306HT6
1,210
729
802(税込)
当日出荷
40437896307HT7
1,380
829
912(税込)
当日出荷
40437905308HT8
1,380
829
912(税込)
当日出荷
40437914310HT10
1,530
919
1,011(税込)
当日出荷
40437923312HT12
1,780
1,098
1,208(税込)
当日出荷
40437932314HT14
1,960
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40437887
2023-11-30
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

18Vのインパクトで使用しておりますが少し柔らかい気がします。

2023-02-13
用途: バイクの整備
製造業

製品の精度も良く耐久性もあり非常に良い。KTCのラチェットハンドルとの相性も極めて良い。
ミトロイは信用出来るメーカーで有る。

対象商品 : 40437914
2022-03-17
用途: 産業機械の分解
製造業

スナップオンのラチェットと相性が良いです。
嵌めあいのガタつきも無く使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 40437932
2022-02-24
用途: 工作機械据付

ずっと探していたものを見つけ、購入することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 40437905
2020-10-15
用途: 修理作業
株式会社二輪工房佐藤

価格はもちろんの事、使い勝手のよさやネジ穴のフィット感、耐久性に満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 40437862
2019-01-27
用途: 普段使いに

バイクの整備に使用する為に購入しました。
意外としっかりとした質感です。

1が参考にしています
対象商品 : 40437932
2018-01-16
用途: バイクメンテナンス時

9.5sqのものが欲しかったので丁度よかった。あまりトルクをかけない箇所のみで使用。

対象商品 : 40437887
2017-11-12
用途: 特殊アルミサッシの加工
建設業・工事業

仕事上、もう少し長さがあればよいかと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする