ドライバービットソケット

ドライバービットソケット - ミトロイドライバービットソケット - ミトロイドライバービットソケット - ミトロイドライバービットソケット - ミトロイ
寸法L(mm)52寸法D(Φmm)19寸法l(mm)24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
呼称
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4043809732BHTNo.2(+)No.2+
1,090
699
769(税込)
6日以内出荷
4043811537BHT7×24mm(-)7X24-
1,090
699
769(税込)
6日以内出荷
4043810633BHTNo.3(+)No.3+
1,110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする