ミトロイ
ドライバービットソケット
寸法L(mm)
55
寸法D(Φmm)
25
寸法l(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
呼称
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40438641
42BHT
No.2
+No.2
+
¥
1,270
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
40438657
43BHT
No.3
+No.3
+
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
40438666
47BHT
7×24mm
-7X24
-
¥
1,270
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください