曜日別特売

ヘックスソケット(パワータイプ)

ヘックスソケット(パワータイプ) - ミトロイヘックスソケット(パワータイプ) - ミトロイ
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40438964P614HT14
5,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40438973P617HT17
5,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40438982P619HT19
6,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40438991P622HT22
8,490
4,898
5,388(税込)
当日出荷
40439007P624HT24
9,190
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40439016P627HT27
10,160
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする