ミトロイ
ヘックスソケット(パワータイプ)
用途
インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])
25.4
寸法L(mm)
110
寸法D2(Φmm)
54
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
17
19
22
24
27
32
36
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40439025
P817HT
17
¥
11,220
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
40439034
P819HT
19
¥
11,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
40439043
P822HT
22
¥
13,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
40439052
P824HT
24
¥
14,690
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40439061
P827HT
27
¥
18,390
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40439077
P832HT
32
¥
20,210
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40439086
P836HT
36
¥
25,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください