ビットソケット ハイパー

ビットソケット ハイパー - ミトロイビットソケット ハイパー - ミトロイビットソケット ハイパー - ミトロイ

衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状

仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40439095EH-88
1,630
989
1,088(税込)
7日以内出荷
40439104EH-99
1,630
989
1,088(税込)
6日以内出荷
40439113EH-1010
1,700
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
40439122EH-1111
1,700
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
40439131EH-1212
1,700
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
40439147EH-1313
1,820
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
40439156EH-1414
1,840
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
40439165EH-1515
1,840
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
40439174EH-1616
1,840
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
40439183EH-1717
1,840
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
40439192EH-1818
1,960
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
40439201EH-1919
1,960
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
40439217EH-2121
2,140
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
40439226EH-2222
2,220
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
40439235EH-2323
3,130
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
40439244EH-2424
3,340
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする