曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - ミトロイユニバーサルジョイント - ミトロイ
(2件のレビュー)

先端に各種ビット取付け可能
カラー(からまわり指あて)付き
コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能

全長L(mm)94仕様インパクトドライバー対応質量(g)90寸法D(Φmm)17.3首振角度(°)30適合ビット6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40440477EUJ-2B
4,970
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440477
2021-04-05
用途: 狭所での作業
サービス業

先端がそれなりに太く、取り回しはハンディドライバーとそう変わらないのでは?と感じてしまいました
また軸が長いので力が分散しやすいです
指をかけられますがその分手を入れる隙間がないと意味がありません
先端ビットはスライドロックでない差し込むだけの構造なので短ビットには使えません

2が参考にしています
対象商品 : 40440477
2020-03-05
用途: 機械のメンテナンス等
農・林・水産業

満足しています。TOP製品も検討しましたが、こちらがスマートなので購入しました。
 ボルトナットの緩め・締め付け作業に、ソケットビットを取付けて18Vインパクトドリルで使用していますが、問題ありません。ユニバーサル部の回転もなめらかです。購入して間がないためか先端ビットの脱着が堅いようです。
 コースレッド等の作業には、十分押さえる必要があるため、少し慣れが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする