ミトロイ
電動ドリル用 エクステンションバー
先端に各種ビット取付け可能
カラー(からまわり指あて)付き
仕様
インパクトドライバー対応
種別
ユニバーサル
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
17.7
首振角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440504
EEX-300
300
¥
5,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
40440513
EEX-400
400
¥
6,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
40440522
EEX-500
500
¥
7,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください