ミトロイ
型枠用ソケット IB用
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途
IBフォームタイ取付・取外し用
寸法L(mm)
66
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
55
寸法D(Φmm)
19
寸法l(mm)
20
呼称
IB用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440556
EIB-10
¥
1,330
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください