ミトロイ
フォームタイ用 ロングインパクトソケット
単管シングル締めのフォームタイナットはずし用(深さ98mm)
形状
花形
寸法S(mm)
21
仕様
インパクトレンチ用
質量(g)
172
寸法L(mm)
115
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
25
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440617
EP-21L
¥
4,220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください