ミトロイ
スペアソケット
形状
8角
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440994
2S-1/4
1/4
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
40441003
2S-5/16
5/16
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
40441012
2S-3/8
3/8
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください