ミトロイ
ラチェットハンドル
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
125
歯数
20
質量(g)
75
タイプ
凹タイプ
寸法H(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
25
寸法T(mm)
10
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441037
2RH125F
¥
6,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください