ミトロイ
ドライバー型ハンドル(スピンハンドル)
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
160
質量(g)
90
種類
専用ドライバー
寸法L(mm)
160
差込角(mm)
6.35[1/4]
グリップ径(Φmm)
24
寸法D(Φmm)
8
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441064
2DR160
四角
66
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください