ミトロイ
ユニバーサルジョイント
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
34.1
質量(g)
20
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441073
2UJ
¥
3,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください