ミトロイ
エクステンションバー
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥
259
~
税込
¥
285
~
(365)
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法d(mm)
8
寸法D(Φmm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441107
2EX50
50
¥
1,280
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
40441116
2EX75
75
¥
1,430
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
40441125
2EX150
150
¥
1,580
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください