ミトロイ
スペアソケット(スタンダードタイプ)
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
25
寸法D2(Φmm)
17
ソケット形状
12角
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441256
3H-5.5
5.5
¥
790
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
40441265
3H-6
6
¥
790
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
40441274
3H-7
7
¥
790
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
40441283
3H-8
8
¥
790
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
40441292
3H-9
9
¥
790
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください