ミトロイ
スペアソケット(スタンダードタイプ)
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
25
寸法D2(Φmm)
17
寸法l(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット形状
寸法S(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441457
3H-1/4
6角
1/4
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
40441466
3H-5/16
12角
5/16
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください