スペアソケット(ディープタイプ)

スペアソケット(ディープタイプ) - ミトロイスペアソケット(ディープタイプ) - ミトロイ
形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)50寸法D2(Φmm)16.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット形状
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404416153HL-612角6
1,720
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
404416243HL-712角7
1,720
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
404416333HL-812角8
1,720
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
404416423HL-9-9
1,720
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする