ミトロイ
スペアソケット(ディープタイプ)
形状
6角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
50
寸法D2(Φmm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441807
3HL-1/4
1/4
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
40441816
3HL-5/16
5/16
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください