ミトロイ
ラチェットハンドル
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
175
歯数
20
寸法D(Φmm)
35
寸法T(mm)
13.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441913
3RH175
230
凸タイプ
28
¥
6,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
40441922
3RH175F
220
凹タイプ
16.7
¥
7,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください