ミトロイ
T型スライドハンドル
こんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
479
~
税込
¥
527
~
(62)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
200
質量(g)
160
寸法H(mm)
32.8
サイズ(inch)
200
寸法D(Φmm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40441947
3ST200
¥
2,490
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください