ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - ミトロイユニバーサルジョイント - ミトロイ
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)50.8質量(g)60寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(Φmm)18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404419653UJ
3,330
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-21
用途: バイクのプラグ交換
製造業

この商品の素晴らしい所は凸側ジョイント部と凹側ジョイント部が90度曲がる。プラグ交換で非常に役立つ。 この商品にプラグレンチとエクステンションを付けて狭い隙間でも90度曲がるのでプラグホールに容易にアクセス出来る。 ただし自己保持機能を全く持たせていない作りなので この辺りは使い分けで十分対処出来るでしょう。
KTCラチェットハンドル、各ソケット関係との相性は非常に良い。 自己保持機能をあえて持たせていないユニバーサルジョイントには初めて出会ったがこれはこれでアリでしょう。良い物に出会えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする