曜日別特売

クロスバー

クロスバー - ミトロイクロスバー - ミトロイ
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)190質量(g)90寸法D(Φmm)9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404420443CB1909.5[3/8]190
570
369
406(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40442044
2023-05-23
用途: 穴付き工具の差し込み使用
運輸・通信業

これは太さが9.4mmぐらいで表示されている寸法を太さと読み取って良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする