ミトロイ
スペアソケット(ディープタイプ)
形状
6角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
80
寸法D2(Φmm)
23
寸法l(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40443137
4HL-8
8
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
40443146
4HL-9
9
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください