ミトロイ
スペアソケット(ディープタイプ)
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
80
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法S(inch)
選択してください
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40443426
4ML-3/8
3/8
¥
3,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40443435
4ML-7/16
7/16
¥
3,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40443444
4ML-1/2
1/2
¥
3,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40443453
4ML-9/16
9/16
¥
3,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40443462
4ML-5/8
5/8
¥
3,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40443471
4ML-11/16
11/16
¥
3,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40443487
4ML-3/4
3/4
¥
3,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
40443496
4ML-13/16
13/16
¥
3,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
40443505
4ML-7/8
7/8
¥
4,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
40443514
4ML-15/16
15/16
¥
4,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
40443523
4ML-1
1
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40443532
4ML-1-1/16
1-1/16
¥
5,010
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
40443541
4ML-1-1/8
1-1/8
¥
5,010
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
40443557
4ML-1-3/16
1-3/16
¥
5,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
40443566
4ML-1-1/4
1-1/4
¥
6,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
40443575
4ML-1-5/16
1-5/16
¥
6,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください