ミトロイ
スペアソケット(ディープタイプ)
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40444266
6ML-18
18
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40444275
6ML-19
19
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
40444284
6ML-21
21
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40444293
6ML-22
22
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40444302
6ML-23
23
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40444311
6ML-24
24
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40444327
6ML-26
26
¥
5,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
40444336
6ML-27
27
¥
5,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
40444345
6ML-30
30
¥
5,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
40444354
6ML-32
32
¥
5,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
40444363
6ML-34
34
¥
6,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
40444372
6ML-35
35
¥
6,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
40444397
6ML-41
41
¥
8,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
40444406
6ML-46
46
¥
11,580
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
40444415
6ML-50
50
¥
13,530
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
40444424
6ML-55
55
¥
20,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
40444381
6ML-36
36
¥
6,910
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください