ミトロイ
T型スライドハンドル
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
450
質量(g)
1300
寸法H(mm)
60
サイズ(inch)
450
寸法D(Φmm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40444467
6ST450
¥
7,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください