ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - ミトロイユニバーサルジョイント - ミトロイ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)96質量(g)450寸法D1(Φmm)37寸法D2(Φmm)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404444856UJ
9,650
5,998
値下げ
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする