ミトロイ
T型スライドハンドル
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
600
質量(g)
2800
寸法d(mm)
80
寸法D(Φmm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40444993
8ST600
¥
21,790
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください