ミトロイ
ユニバーサルジョイント
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
133
質量(g)
1130
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40445002
8UJ
¥
18,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください