ミトロイ
アダプター
差込角(mm[inch])
凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4]
質量(g)
450
寸法L(mm)
72
寸法D(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40445011
AD86
¥
7,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください